Karosseriklips for VW/Audi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501101662005 100
|
Panelklips innvendig sort VW/Audi
|
Materiale
Polyoksymetylen/polyamid
|
Farge
Svart
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
6Q0868243
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|