Karosseriklips for VW/Audi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Høyde | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Min. borehulldiameter | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501101624005 100
|
Låseskive Ø30 Geomet 321 sølv VW/Audi
|
Diameter
26.5 mm
|
Høyde
5.3 mm
|
Materialtykkelse
0.4 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Geomet 321
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N90796501
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Maks. borehulldiameter
5 mm
|
Min. borehulldiameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.890 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|