Karosseriklips for VW/Audi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Høyde | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Min. borehulldiameter | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501101649005 100
|
Låseskive f.T-Bolt Ø5X30 Audi/VW Geo Pl
|
Diameter
30 mm
|
Høyde
3 mm
|
Materialtykkelse
0.4 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Geomet 321A + VL
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N90335004, 6715468
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
5 mm
|
Min. borehulldiameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.950 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|