Karosseriklips for VW/Audi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Total høyde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Egnet for skruediameter maks. | Egnet for skruediameter min. | Harmonisert systemkode | Maks. bredde | Maks. festetykkelse | Maks. lengde | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Min. lengde | Min. redde | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050087932 005 50
|
Plastklips svart for lyktefeste Vag
|
Total høyde
14 mm
|
Materiale
Glassfiberforsterket polyamid
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
867809966
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Egnet for skruediameter maks.
4.8 mm
|
Egnet for skruediameter min.
4.8 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. bredde
7.6 mm
|
Maks. festetykkelse
2 mm
|
Maks. lengde
6.7 mm
|
Min. borehulldiameter
7.4 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Min. lengde
6.5 mm
|
Min. redde
7.4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.640 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|