Karosseriklips for VW/Audi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501101000005 100
|
Spredenagle svart f. støtfanger VW+Opel
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
12 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.5 mm
|
Maks. festetykkelse
7 mm
|
Min. borehulldiameter
7.9 mm
|
Min. festetykkelse
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.062 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|