Karosseriklips for VW/Audi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Total høyde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. bredde | Maks. festetykkelse | Maks. lengde | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Min. lengde | Min. redde | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501101229005 50
|
Naglemutter 4-kt. svart plast Vag
|
Total høyde
21 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
357827998
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
73181691990
|
Maks. borehulldiameter
8 mm
|
Maks. bredde
8 mm
|
Maks. festetykkelse
1.5 mm
|
Maks. lengde
8 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Min. lengde
8 mm
|
Min. redde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
0.880 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|