Plastnagler / spredenagler
- For hurtig montering uten bruk av spesialverktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050052314 005 50
|
Spredenagle svart Ø5,0-5,5mm MB
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
6.2 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
5.5 mm
|
Maks. festetykkelse
8 mm
|
Min. borehulldiameter
5.0 mm
|
Min. festetykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.400 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
050012428 005 50
|
Spredenagle svart Ø5,0-5,3mm MB+Volvo
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
7.5 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 12
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. festetykkelse
5 mm
|
Min. borehulldiameter
5 mm
|
Min. festetykkelse
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.250 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
7903072116, A0009900392, 167935, 7703072173, 947098
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
050012710 005 50
|
Spredenagle svart Ø5,9-7,1mm Opel
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
12 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
7.1 mm
|
Maks. festetykkelse
8 mm
|
Min. borehulldiameter
5.9 mm
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.480 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N0385012, 1719242, 7703072172
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
05009377 005 100
|
Spredenagle gråsvart MB+Vag
|
Hodediameter
12.5 mm
|
Hodehøyde
1 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
11.4 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Mørkegrå
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.2 mm
|
Maks. festetykkelse
5 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
3.4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.595 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N0385501, 7200671
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0501101000005 100
|
Spredenagle svart f. støtfanger VW+Opel
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
12 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.5 mm
|
Maks. festetykkelse
7 mm
|
Min. borehulldiameter
7.9 mm
|
Min. festetykkelse
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.062 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0501104038005 50
|
Spredenagle svart plast Opel+MB123+Lkw+G
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
15 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 12
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.6 mm
|
Maks. festetykkelse
10 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.920 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N10032301, A0009903792, 1104881
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|