Karosseriklips for Honda
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501129001005 25
|
Spredenagle Ø10 hode Ø20mm svart Honda
|
Hodediameter
9.8 mm
|
Hodehøyde
20 mm
|
Lengde
3.6 mm
|
Materiale
Kombi-materiale
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
91503SZ3003
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Honda
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
10.2 mm
|
Maks. festetykkelse
5 mm
|
Min. borehulldiameter
10 mm
|
Min. festetykkelse
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.320 g
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|