Forlengere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Sammenligningsnummer | Materiale | Maks. lengde | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Design | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
087974 990 10
|
Ventilforlenger kunststoff 115mm
|
Lengde
115 mm
|
Sammenligningsnummer
38.2605, 2190-115
|
Materiale
Plast
|
Maks. lengde
97.5 mm
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Design
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
087975 005 10
|
Ventilforlenger kunststoff 150mm
|
Lengde
150 mm
|
Sammenligningsnummer
38.2805, 2190-150
|
Materiale
Plast
|
Maks. lengde
132.5 mm
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Produktvekt (per element)
10.700 g
|
Design
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
087961 961 10
|
Fleksibel forlenger 125mm
|
Lengde
125 mm
|
Sammenligningsnummer
|
Materiale
Messing
|
Maks. lengde
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Produktvekt (per element)
30.400 g
|
Design
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
087962 961 10
|
Fleksibel forlenger 140mm
|
Lengde
140 mm
|
Sammenligningsnummer
2109-140, 1455
|
Materiale
Messing
|
Maks. lengde
134 mm
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Produktvekt (per element)
31.500 g
|
Design
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
087963 961 10
|
Fleksibel forlenger 180mm
|
Lengde
180 mm
|
Sammenligningsnummer
2109-180, 1456
|
Materiale
Messing
|
Maks. lengde
174 mm
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Produktvekt (per element)
34.200 g
|
Design
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
087965 961 10
|
Klammer for fleksibel forlenger
|
Lengde
|
Sammenligningsnummer
|
Materiale
|
Maks. lengde
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Produktvekt (per element)
50.000 g
|
Design
1-fals
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Michelin 1144
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|