Lufttrykkmåler manuell
- Vinklet
- 0,5 - 3,5 bar gradering
- 6-50 PSI gradering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. driftstrykk | Slangelengde | Produktvekt (per element) | Maks. trykkmåleområde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Min. trykkmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071554 672990 1
|
Luftfyller digital DAC 403
|
Maks. driftstrykk
250 psi
|
Slangelengde
0.53 m
|
Produktvekt (per element)
923.000 g
|
Maks. trykkmåleområde
362.5 psi
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Min. trykkmåleområde
0 psi
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|