Ventiler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Egnet for felghulldiameter | Overflate | Betingelser for driftstrykk | DIN | Design | Harmonisert systemkode | Lengde (synlig) | Maks. driftstrykk | Maks. lengdeutvidelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08794131 005 10
|
Ventil kromhette slangeløse dekk TR413 1
|
Lengde
42.5 mm
|
Egnet for felghulldiameter
11.3 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Betingelser for driftstrykk
ved 23 grader, ventiler for slangeløse bildekk, GS 43 og GS 49 felgventiler av gummi
|
DIN
Ventiler for slangeløse bildekk, GS 43 og GS 49 felgventiler av gummi
|
Design
Rett
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Lengde (synlig)
34 mm
|
Maks. driftstrykk
4.5 bar
|
Maks. lengdeutvidelse
10 mm
|
Produktvekt (per element)
15.200 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
08794141 005 10
|
Ventil krumhette slangeløse dekk TR414 1
|
Lengde
48.5 mm
|
Egnet for felghulldiameter
11.3 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Betingelser for driftstrykk
ved 23 grader, ventiler for slangeløse bildekk, GS 43 og GS 49 felgventiler av gummi
|
DIN
Ventiler for slangeløse bildekk, GS 43 og GS 49 felgventiler av gummi
|
Design
Rett
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Lengde (synlig)
40 mm
|
Maks. driftstrykk
4.5 bar
|
Maks. lengdeutvidelse
10 mm
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071554 04 961 1
|
Monteringsverktøy gummiventil
|
Forp/Min.best.
1
|