Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Reparasjonssett Slangeløse dekk
Reparasjonssett Slangeløse dekk - 1
Reparasjonssett Slangeløse dekk - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Reparasjonssett Slangeløse dekk

Reparasjonssystem for slangeløse dekk med en punktering på ikke mer enn 6 mm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

Gjør det mulig å reparere midlertidig, uten å ta dem av



Brukervennlig, spesielt i nødstilfeller



For hull på opptil 6 mm



Ikke kjør fortere enn maks 80 km/t etter bruk



Ikke kjør fortere enn 80 km/t etter bruk



For alle typer dekk



Selvvulkaniserende plugger med svarte lapper



I en praktisk støtbestandig plastboks



Settet inneholder:


  • Svarte WRS-plugglapper, 200 mm lange, 30 stk.

  • Innsettingsverktøy, 1 stk.

  • Rasp, 1 stk.

  • HD-vulkaniserende kitt, 250 ml, 1 stk.

  • Kniv, 1 stk.
Merknad

For å sikre at dekket er permanent reparert og trygt å bruke etter punktering, må det løsnes fra felgen og sjekkes nøye av en kvalifisert fagmann for å sjekke om det finnes strukturelle skader inni dekkets. Etter at hullet er fylt, tetter du innerveggen i det slangeløse dekket med en egnet lapp