Arbeidslykt halogen
12/24V H3
- Svart hus i slagfast materiale
- Dreibar på brakett
- Forsterket glass
- ADR/GGVS godkjent
- Mål: 102 x 102 x 90 mm
- Gir meget bra lys!
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
- Pærer til arbeidslamper: 0720112 1 H3 12V 0720112 2 H3 24V