Arbeidslykt halogen
12/24V H3
- Twin-Power, dvs. 2 stk. H3 pærer og doble reflektorer
- Gir meget bra lys!
- Standard stor lysspredning
- Dreibar brakett
- Med 20 cm kabel
- IP 65
- Mål: 160 x 110x90mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
- Pærer til arbeidslampe 0720112 1 H3 12V 0720112 2 H3 24V