Baklykt 3-kammer LED
- Brems- bak-, blinklys. Med 0,5 m kabel
- IP 68
- ADR godkjent
- Mål 150 x 80 x 27 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hullavstand | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812000012990 1
|
Baklykt LED 12/24V 3 Kammer 150X80X27mm
|
Hullavstand
45 mm
|
Høyde
80 mm
|
Produktvekt (per element)
220 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|