Baklykt 3-kammer LED
- Brems-, bak-, blinklys. Med 0,5m kabel
- Baklys med fiberopptikk
- IP 69
- ADR godkjent
- Mål 140x31mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall kamre | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Hullavstand | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812000062990 1
|
Baklykt LED 12/24V 3 Kammer 140x31mm
|
Antall kamre
3
|
Nominell effekt
12.24
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot tilgang med en wire, støvtett, beskyttet mot vann under rengjøring med høyttrykksspyler, spesielt for veikjøretøyer
|
Hullavstand
45 mm
|
Høyde
140 mm
|
Produktvekt (per element)
332
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|