Markeringslys LED
- Med 1 stor LED
- Godt synlig alle retninger
- ADR godkjent
- 0,5 m kabel
- Mål 70 x 22 x 18 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysfarge | Kabelkontakt | Nominell spenning | Nominell effekt | Lengde | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812002710990 2
|
Markeringslys 24V LED rød 70X22X18mm
|
Lysfarge
Rød
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Nominell spenning
24 V
|
Nominell effekt
0.8 W
|
Lengde
610
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
48
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
05555161 005 25
|
Skjøtehylse vanntett 0,5-1,0 rød
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0770121 090 50
|
Kabel på spole 2X0,75
|
Forp/Min.best.
50
|