Sidemarkeringslys LED
- Med 5 LED
- Kabelinnganger gjennom PGkoblinger
- Glasset er lasersveiset
- Universal innfesting på vinkelbrakett
- IP68, ECE- og GGVS testet
- ADR-godkjent
- Mål 110 x 38 x 24,5 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Lampetype | Antall LED-er | Lysfarge | Kabelkontakt | Nominell spenning | Funksjoner | Nominell effekt | Lengde | Bredde | Høyde | Hullavstand | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081242 88 090 2
|
Markeringslys 24V LED gul 110X38X25mm
|
Design
Med vinkelbrakett
|
Lampetype
Lysdiode
|
Antall LED-er
3 STK
|
Lysfarge
Oransje
|
Kabelkontakt
Skrueforbindelse
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Funksjoner
Sidemarkeringslys
|
Nominell effekt
0.55 W
|
Lengde
110 mm
|
Bredde
38 mm
|
Høyde
24.2 mm
|
Hullavstand
70 mm
|
Godkjenningsmerke
Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på veiDen økonomiske kommisjon for Europa
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Farge
Oransje
|
Harmonisert systemkode
85129090000
|
Produktvekt (per element)
82.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|