Sidemarkeringslys LED
24V 1W
- Avtagbar brakett på sidemarkeringen
- Krympet 90° kabelinngang
- IP 68
- ADR/GGVS godkjent
- 0,5 m kabel
- Mål 110 x 50 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600