Skiltlys
- Hus i svart plast
- Pære 24 Volt, 10 Watt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Lysfarge | Min. nominell spenning | Lampetype | Godkjenningsmerke | Design | Kabelkontakt | Harmonisert systemkode | Maks. nominell spenning | Lengde | Høyde | Dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081242 6 061 1
|
Skiltlys høyde 54mm
|
Nominell spenning
|
Nominell effekt
10 W
|
Sokkelbetegnelse
|
Produktvekt (per element)
56.200 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Lysfarge
Hvit
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Lampetype
Pære
|
Godkjenningsmerke
Den økonomiske kommisjon for Europa
|
Design
Montering
|
Kabelkontakt
Kabelmalje
|
Harmonisert systemkode
85122000000
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Lengde
100 mm
|
Høyde
54 mm
|
Dybde
54 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
081242 65 061 2
|
Skiltlys 24V og kjørelys (rød type)
|
Nominell spenning
|
Nominell effekt
10 W
|
Sokkelbetegnelse
|
Produktvekt (per element)
67.000 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Lysfarge
Rød/hvit
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Lampetype
Pære
|
Godkjenningsmerke
Den økonomiske kommisjon for Europa
|
Design
Montering
|
Kabelkontakt
Kabelmalje
|
Harmonisert systemkode
85122000000
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Lengde
100 mm
|
Høyde
54 mm
|
Dybde
54 mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720141220990 10
|
Bilpære 24V 10W
|
Nominell spenning
24 V
|
Nominell effekt
10 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
5.960 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
5637
|
Lysfarge
|
Min. nominell spenning
|
Lampetype
|
Godkjenningsmerke
|
Design
|
Kabelkontakt
|
Harmonisert systemkode
|
Maks. nominell spenning
|
Lengde
|
Høyde
|
Dybde
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|