Varselblink LED
12V for innfelling
- Kan flatmonteres
- En stor LED
- Strømforbruk 1W
- Oransje blink
- Med styreenhet
- 16 blinkmønster
- IP 65
- CE- og E-26 godkjenning
- Med 3m kabel
- Mål 39x25x20mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600