Varsellysbjelke LED 125cm
- 264stk LED
- 360° spredning
- Strømforbruk 138/69W-12/24V
- Aluminiumshus og glass i polykarbonat
- IP 67
- CE,E4,R10,R65 og ISO sertifisert
- Med bryterpanel for valg av 32 lysmønstre
- Med nattsenking
- Mulighet for stand by lys
- Kabellengde 3,5m
- Mål:LxDxHxh=124x11x4,5x9cm
- Vekt:6kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
081242 182990 1
|
Lysbjelke LED 12/24V 1250mm Slim 264 LED
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|