TPMS dekktrykksensor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Ventildia. | 11,3mm |
Sendefrekvens | 433,92 MHz |
Maks hastighet | 210km/h |
Dreiemoment skrue | 1,4Nm |
Lufttrykk maks/min | 0-5,5 bar |
Fast batteri,kan ikke byttes | Lithium 1 stk |