TPMS dekktrykksensor
- Sort,komplett ventil
- Aluminium,ingen korrosjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til ventil | Maks. hastighet | Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesif | Tiltrekkingsmoment – overfalsmutter i henhold til produsente | Farge | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0879963002990 1
|
Aluventil sort for 0879962003
|
Materiale til ventil
Aluminium
|
Maks. hastighet
250 km/h
|
Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesif
3.3 Nm
|
Tiltrekkingsmoment – overfalsmutter i henhold til produsente
3.3 Nm
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
848180400900
|
Lengde
43 mm
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|