Hammerbor Quadro-L
- Quadro-L er vår serie med hammerbor fra Ø12 til Ø52 mm for Borhammere med Max tange.
- Benyttes i mur, betong, natur- og kunststein
- Quadro-L borene fra Ø16mm og oppover har en borekrone med 4 skjær som står med 90° vinkel på hverandre. Dette gir en roligere gange og mindre slitasje på så vel bor, som maskin og bruker.
- Bor med 4 skjær går ca. 50 % roligere enn bor med 2 skjær
- Mindre belastning på maskin og maskinfører
- Høy presisjon, lager perfekte, runde hull
- Boret låser seg ikke i hullet
- Lang levetid
- Kan bore gjennom armeringsjern* (* Boring i jern gir høyere friksjon. Pass på at boret ikke går varmt)
- Høy boreytelse
- Kort boretid
- God sentrering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Armeringsjern kan bare bores gjennom med tillatelse fra bygningsingeniør. OBS: Ved bruk av lange borlengder, forbor med kort bor samme diameter!
Friboks
Husk at betong er et forholdsvis lett materiale å bore i, mens mange bergarter en adskillig tøffere utfordring for boret. Når man borer i naturstein må man passe på at boret går lett og boremelet drives jevnt ut av borehullet, for å unngå varmgang. Pass også på temperaturen i boret, gjerne hver 10 cm. Blir boret så varmt at du ikke kan ta på det, må det kjøles ned (luftkjøles) før videre boring. Blir boret for varmt, mister det sine egenskaper og blir ødelagt. Ved boring av dype hull, bør man starte med korte bor, og så øke etter hvert. Dette for å minske slitasjen på de lengre og dyrere borene.