Hammerbor Quadro-L
- Quadro-L er vår serie med hammerbor fra Ø12 til Ø52 mm for Borhammere med MAX tange.
- Quadro-L borene i Ø12mm og Ø14mm dimensjonene har en borekrone med 2 skjær og 4 kanaler. Dette gir en roligere gange og mindre slitasje på så vel bor, som maskin og bruker.
- Benyttes i mur, betong, natur- og kunststein
- Høy boreytelse
- Kort boretid
- God sentrering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Arbeidslengde | Antall kutt | Antall spiraler | Borehastighet (poengsystem) | Jevn drift (poengsystem) | Presisjon (punktsystem) | Forsterkningskraft (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0647701234061 1
|
Hammerbor 2 -skjærs MAX Ø12 X 340mm
|
Diameter
12 mm
|
Lengde
340 mm
|
Arbeidslengde
200 mm
|
Antall kutt
2 STK
|
Antall spiraler
4 STK
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Jevn drift (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Presisjon (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsterkningskraft (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Verktøyholder
SDS-Max
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Produktvekt (per element)
333.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0647701454061 1
|
Hammerbor 2 -skjærs MAX Ø14 X 540mm
|
Diameter
14 mm
|
Lengde
540 mm
|
Arbeidslengde
400 mm
|
Antall kutt
2 STK
|
Antall spiraler
4 STK
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Jevn drift (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Presisjon (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Forsterkningskraft (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Verktøyholder
SDS-Max
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Produktvekt (per element)
473.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Husk at betong er et forholdsvis lett materiale å bore i, mens mange bergarter en adskillig tøffere utfordring for boret. Når man borer i naturstein må man passe på at boret går lett og boremelet drives jevnt ut av borehullet, for å unngå varmgang. Pass også på temperaturen i boret, gjerne hver 10 cm. Blir boret så varmt at du ikke kan ta på det, må det kjøles ned (luftkjøles) før videre boring. Blir boret for varmt, mister det sine egenskaper og blir ødelagt. Ved boring av dype hull, bør man starte med korte bor, og så øke etter hvert. Dette for å minske slitasjen på de lengre og dyrere borene.