Borkassett med presisjonsslipte HSS bor
- For stål, hardt stål (< 1000N/mm/2), ikke jernholdige metaller, plast og tre.
- Oppfyller svært strenge krav til presisjon og holdbarhet, og er meget godt egnet til håndholdte bormaskiner
- HSS = High speed steel
- DIN 338 N
- Meget strenge produksjonstoleranser, med eksakt definerte overflater og rofiler
- 130° borspiss
- Spiralvinkel 35° - 40°
- Smal fasebredde
- Kraftig borkjærne
- Redusert tverrsnitt
- Spesiell krysslipning. Gir borestart på metaller uten "vandring". Redusert behov for matekraft og redusert dreiemoment.
- Inneholder 19 stk bor fra 1,0 til 10,0mm med 0,5 mm intervall.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall