Borkassett med prissesjonslipte HSS-E bor
- Presisjonsslipte HSS-E bor
- For bruk i bl.a. stål med hardhet opp til 1400N/mm²
- HSS-E bor ( DIN 338 N, Serie 0618....)
- Tilsatt 8% Co
- Presisjonsslipte, gir lengre levetid og raskere boring
- Spesiell skjæregeometri for nøyaktigere boring
- Dampherdet overflate gir lang levetid og god presisjon i borehullet
- Inneholder 19 stk bor fra 1,0 til 10,0mm med 0,5 mm intervall
- Leveres i praktisk borkasset
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Ved boring i stål, er det viktig med riktig hastighet og å bruke bor - og skjære olje. Det gir raskere boring, lengre levetid på boret og kjøler materialet.