Tom borkassett for bor 1-10mm
Sett sammen ditt eget borsortimet
- Plass til 19 stk bor fra 1,0 til 10,0mm med 0,5 mm intervall (DIN 338 bor)
- Svart og går plast kasset
- Lås med forseglings tapp til første gangs bruk.
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall spor | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06334 090 1
|
Borkassett (tom) for 19 bor 1-10mm
|
Antall spor
19 STK
|
Materiale
Plast
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39231000900
|
Produktvekt (per element)
212.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter