Bor for flis, glass og porselen
- Spesial bor for flis, glass og porselen.
- Takler harde fliser opp til Mohs skala/risse styrke 9.
- Benyttes i vanlig el-drill eller batteridrill uten slag
- Maks rotasjons hastighet 200 o/min, lavere hastighet er ofte å anbefale
- Sylindrisk tange Ø 10mm
- Høy presisjons form på spissen for optimal avvirkning
- Optimalt kontakt trykk 35-45kg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
- Sett boret ned på materialet, legg på et lett press.
- Start å drille, bruk sakte fart (max 200 o/min)
- Påfør fullt kontakt press (35 - 45 kg), fortsatt lav hastighet → "skrape" lyd høres
- Redusert kontakttrykk når flisen er fullstendig gjennomboret
Gjør alltid en test før du legger i vei med det egentlige arbeidet
OBS/Advarsel
Borene lager noe større hull enn merket diameter, for å kunne gi plass til videre boring med for eksempel betongbor i samme diameter.