Avrundingsfres med kulelager D22,7mm
- Presisjonsfreser for håndoverfreser
- Høy stabilitet, presise konturer og lang levetid.
- Den kraftige loddingen av hardmetallskjærene sørger for sikkert og feilfritt arbeid.
- Dobbeltsidig
- For rotasjon med klokken
- For manuell mating
- Utførelse: HW-skjær og kulelager
- Gjenbruksemballasjen gjør det mulig å oppbevare fresene på en sikker måte.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Effektiv lengde | Radius | Akseldiameter | Materiale som skal behandles | Lengde | Produktvekt (per element) | Materiale til skjærekant | Harmonisert systemkode | Egnet for maskintype | Antall kutt | Omdreiningsretning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0612071227961 1
|
Avrundingsfres med kulelager D22,7mm
|
Diameter
22.7 mm
|
Effektiv lengde
12 mm
|
Radius
5 mm
|
Akseldiameter
8 mm
|
Materiale som skal behandles
High density fiberboard
|
Lengde
52 mm
|
Produktvekt (per element)
38.000 g
|
Materiale til skjærekant
Karbid
|
Harmonisert systemkode
82077090000
|
Egnet for maskintype
Håndfreser
|
Antall kutt
2 STK
|
Omdreiningsretning
Rotasjon med klokken
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|