Gjengebakker runde i sett
Settet inneholder:
7 stk gjengebakker, alle med samme ytterdiameter(Diameter 25x9)
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Materiale | Antall deler i sortiment/sett | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0652556001961 1
|
Gj.bakker i sett Multi-Perfm(M3-12)Zebra
|
Produktvekt (per element)
|
Materiale
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0652556007961 1
|
Gj.bakker i sett Multi-Perfm(M3-12)Zebra
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Antall deler i sortiment/sett
7 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
0659800300961 1: Svingjern f.rund gj,bakke DIN 225 M7-M9 0893050010086 6: Bor- og skjærpasta perfect 500 g 0893050008086 6: Bor- og skjærolje perfect spray 400ml 0893050007038 6: Bor- og skjærskum perfect spray 400 ml
Bruksområder
For hånd- og maskindrift
Tekniske data
Materiale: HSCO
High-speed stål med 5% cobalt
For metriske ISO-gjenger
HSCo gjengebakker for skjæring og oppfrisking av standard metriske ISO gjenger iht DIN 13.som kan brukes i flere typer materialer som f, eks:stål med strekkfasthet opp til 1400 N/mm2, rustfrie materialer, ikke jern-holdige metaller (f, eks aluminium, aluminiumslegeringer)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0659800300961 1
|
Svingjern rund gj,bakke EN 22568 M7-M9
|
Forp/Min.best.
1
|