Hullsagsett, 16 deler
- Hullsagsett i 16 deler
- Dim: 19, 22, 25, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm
- Stor og liten hullsagholder
- 300 mm forlenger og utkasterfjær
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Innhold
|
||
Hullsag HSS B-2000 68 mm | 063290068 | |