Hullsagholder A2 med utkaster
- For hullsager Ø32-152mm
- 9mm 6kt. tange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Akseldiameter | Bordiameter | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Drevtype | Egnet for hullsagdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
063202 3 061 1
|
Hullsagholder A-2 m utkaster
|
Akseldiameter
|
Bordiameter
|
Lengde
146 mm
|
Harmonisert systemkode
84661038000
|
Materiale
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Produktvekt (per element)
347.000 g
|
Drevtype
Sekskantet
|
Egnet for hullsagdiameter
32 - 152 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0632014 090 1
|
Senterbor f.hullsagholder A-2 0632-02
|
Akseldiameter
6.35 mm
|
Bordiameter
6.35 mm
|
Lengde
79 mm
|
Harmonisert systemkode
82075090000
|
Materiale
Hurtigstål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Drevtype
|
Egnet for hullsagdiameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|