Hullsagsett for rørleggere, Pro-fit
- Settet inneholder hullsager i dim: 16-25-32-35-51-54-76-92-114 og holder for stor og liten hullsag med senterbor for tre.
- Sager i tre, Leca®, murstein, fliser, MDF®, spon og mange andre materialer unntatt stål og betong. (Senterbor selges separat.)
- Herdende hard metall skjær
- Liten friksjonsvare
- To hullsager kan monteres på samme senter bor, slik at den minste diameteren kan bukes som guide for å bore opp ett eksisterende hull
- Settet leveres i ORSY koffert med skumminnlegg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Dersom hullsagene skal benyttes i Leca®, murstein eller flis må det benyttes senterbor med hardmetallspiss. Ved boring i harde fliser/murstein anbefales det å bore et 5mm pilothull med f.eks "Multibor MFD-S". Husk at boring i fliser utvikler mye støy og at det kan sprute fra emaljen på flisene. Bruk derfor egnet verneutstyr.