Dekorfjerner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Bredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
058590 061 1
|
Dekorfjerner for drill (2 i eske=1stk)
|
Utvendig diameter
90 mm
|
Bredde
14 mm
|
Harmonisert systemkode
40169997900
|
Produktvekt (per element)
412.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Dekorfjerneren beveges med lett trykk i jevne bevegelser over den dekoren som ønskes fjernet
- Må ikke benyttes på nylakkerte flater
- Vær sikker på at lakken er skikkelig herdet før den bearbeides med dekorfjerner. Gjør alltid en prøve, lakkerte flater skal bearbeides med forsiktighet.
Tekniske data
Diameter Ø 90
Passer i alle elektriske og trykkluftdrevne bormaskiner med 10mm chuck