Diamantkappeskive flis Ø76mm
- Slitesterk diamant kappeskive for kutting i fliser, cotto fliser, steintøy, glasserte fliser, hard og myk klinker, leire murstein, fliser, marmor, hard og myk granitt.
- Perfekt i kombinasjon med den batteridrevne vinkelkutteren TG 12-A.
- Diameter: Ø76mm
- Senterhull: Ø10mm
- For tørr kutting
- Lukket kant og fin segmentstruktur for et rent kutt
- Oppfyller de mest krevende sikkerhetskravene i European Standard EN 13236 og OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Kuttehastighet (poengsystem) | Kuttekvalitet (punktsystem) | Diameter | Borehull | Segmenthøyde | Segmenttykkelse | Antall segmenter | Segmentkobling | Maks. omdreiningshastighet | Maks. periferihastighet | EN-standard | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Hovedbladtykkelse | Materiale | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0668410076961 1
|
Diamantkappeskive 76X1,4X10 (flis)
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Kuttehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Diameter
76 mm
|
Borehull
10.0 mm
|
Segmenthøyde
6.5 mm
|
Segmenttykkelse
1.4 mm
|
Antall segmenter
1 STK
|
Segmentkobling
Sintered
|
Maks. omdreiningshastighet
20100 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for slipeverktøy med diamant eller bornitrid
|
Egnede maskiner
Würth TG 12-A
|
Harmonisert systemkode
680421000900
|
Hovedbladtykkelse
1.0 mm
|
Materiale
Diamant
|
Materiale som skal behandles
Steingods ||Porselenssteinzeug
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|