Diamantkappeskive Omni-cut
- En høykvalitets diamantkappeskive som kapper nær sagt alle materialer som betong. lett armert betong, betongrør, naturstein, granitt, støpegodsrør, klinker, jernholdige metaller, ikke jernholdige metaller, plast, treverk, autovern.
- Universalskive for redningstjenester, kapper alt fra autovern til gummi og glass
- Ekstra slipeflater av silikonkarbid "utvider" snittet og sørger for en rolig gange på kappeskiven.
- Kjøleåpninger er plassert rett under snittflaten, sammen med kjøleåpningene som også angir skivens dreieretning sørger disse for at kjølig kutt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Kuttehastighet (poengsystem) | Kuttekvalitet (punktsystem) | Diameter | Borehull | Segmenthøyde | Segmenttykkelse | Antall segmenter | Segmentkobling | Maks. omdreiningshastighet | Maks. periferihastighet | Egnet for maskintype | Harmonisert systemkode | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5526860115961 1
|
Diamantkappeskive Uni 115X22,2
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Kuttehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Diameter
115 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Segmenthøyde
6 mm
|
Segmenttykkelse
2.5 mm
|
Antall segmenter
8 STK
|
Segmentkobling
I en spesiell vakuummetode (BSL)
|
Maks. omdreiningshastighet
13300 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Egnet for maskintype
Vinkelsliper
|
Harmonisert systemkode
68042100000
|
Materiale som skal behandles
|
Produktvekt (per element)
112.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5526860125961 1
|
Diamantkappeskive Uni 125X22,2
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Kuttehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Diameter
125 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Segmenthøyde
6 mm
|
Segmenttykkelse
2.5 mm
|
Antall segmenter
10 STK
|
Segmentkobling
I en spesiell vakuummetode (BSL)
|
Maks. omdreiningshastighet
12200 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Egnet for maskintype
Vinkelsliper
|
Harmonisert systemkode
68042100000
|
Materiale som skal behandles
|
Produktvekt (per element)
98.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5526860230961 1
|
Diamantkappeskive Uni 230X22,2
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Kuttehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Diameter
230 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Segmenthøyde
6 mm
|
Segmenttykkelse
2.8 mm
|
Antall segmenter
16 STK
|
Segmentkobling
I en spesiell vakuummetode (BSL)
|
Maks. omdreiningshastighet
6600 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Egnet for maskintype
Vinkelsliper
|
Harmonisert systemkode
68042100000
|
Materiale som skal behandles
|
Produktvekt (per element)
583.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|