Diamantkappeskive Speed, for flis
- Diamantkappeskive spesielt godt egnet for fliser og andre materialer med maksimaltykkelse på 20mm
- Glatt kant gir raskt kutt og rene kuttflater
- Skiven for rørlegger, flislegger og anleggsgartneren
- Meget fint snitt, strukturerte segmentsider gjør at kjøleslisser kan sløyfes. Dette gjør det mulig å lage en gjennomgående snittflate.
- Meget lav egenvibrasjon, skiven er stabilisert ved forsterket flens
- Lang levetid, sammenliknet med "vanlige" diamantskiver for fliser har denne skiven en segmenthøyde på 10mm, hvilket gir skiven lang levetid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Kuttehastighet (poengsystem) | Kuttekvalitet (punktsystem) | Diameter | Borehull | Segmenthøyde | Segmenttykkelse | Segmentkobling | Maks. omdreiningshastighet | Maks. periferihastighet | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5526830126961 1
|
Diamantkappeskive 125X1,2X22,2 (flis)
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kuttehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Diameter
125 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Segmenthøyde
10 mm
|
Segmenttykkelse
1.4 mm
|
Segmentkobling
Sintered
|
Maks. omdreiningshastighet
12200 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Harmonisert systemkode
68042100000
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701402005961 1
|
Batterivinkelsliper AWS 18-125mm 2x5Ah
|
Forp/Min.best.
1
|