Zebra kutteskiver
- Kutteskiver med høy ytelse, bindemiddel av kunstig harpiks, glassfiberforsterket.
- Beregnet for frihånds kutting med elektrisk eller trykkluftdreven vinkelsliper.
- Kutteskivene er laget etter strenge toleranser mht. rundhet og uballanse.
- Skivens ytterhastighet skal aldri overstige 80 m/s
- Kutteskivene oppfyller de høyeste sikkerhetskravene til den europeiske normen EN 12413 og OSA. (organisasjonen for sikkerhet ved slipe og kuttearbeider)
Kutteskiver Longlife
- Lang levetid
- Kutter godt i massivt og profilert materiale
- Meget god sidestabilitet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Kutteevne (poengsystem) | Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | Kuttekvalitet (punktsystem) | Diameter | Tykkelse | Borehull | Design | Maks. omdreiningshastighet | Maks. periferihastighet | Farge | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0670121252060 25
|
Kutteskive Z. gul ll nav 125X2,5X22,2
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Beskåret
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
63.720 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0670121802060 25
|
Kutteskive Z. gul ll 180X2,5X22,2
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Diameter
180 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
8500 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
132.760 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0670122302060 25
|
Kutteskive Z. gul ll 230X2,5X22,2
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Kuttekvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Diameter
230 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Design
Rett
|
Maks. omdreiningshastighet
6600 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
68042218000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
230.000 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksområder
Kutting av støpte, massive, profilerte rør og profiler.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
57070900 961 1
|
Sikkerhetsvinkelsliper SWS 26 230T
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5701402005961 1
|
Batterivinkelsliper AWS 18-125mm 2x5Ah
|
Forp/Min.best.
1
|