Slipepapir rondell
- Papirets lange levetid. Slipepapiret har åpen korning, som betyr at slipestøv ikke setter seg fast og tetter papiret. Korningen er konstruert på en slik måte at den skal gi høyest mulig avvirkning
- Slipepapiret er konstruert for å gi best mulig overflatefinish
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Bruksområder
Korning P 40 – P 120
- Slipepapir for grovsliping, benyttes sammen med groveksentret slipemaskin eller slipekloss med hard underlagsplate
- For fjerning av lakk og grunning
- For fjerning av lakk ved steinsprutskader og rustflekker
- For å slipe rent karosseridetaljer som skal rettes opp
- For å grovslipe polyester og finsparkel
- For utsliping av sparkelkanter
- For lettere pussing av tre
Korning P 100 – 500
- Slipepapir for finsliping, benyttes sammen med fineksentret slipemaskin eller slipekloss med medium/myk slipesåle
- Mattsliping av gammel lakk i overgang til nylakkering
- Mattsliping av dekklakk
- Sliping av universallakk, termoplastisk lakk, akryllakk, klarlakk, vannløselig lakk, grunning, sprøytesparkel, MS fyllprimer og reaksjonsgrunninger
- Lett finpussing av tre Sliping av lakk og grunning og mellomsliping av lakk før siste lag med lakk påføres.
Korning P 1200 - 2500
kan også benyttes til korrigering av små feil i lakkoverflaten før disse viderebehandles med slipepasta og høyglanspolish og ved justering av overgang mellom ny og gammel lakk. Benyttes sammen med fineksentret maskin eller slipekloss med myk underlagsplate. Sliping av lakk og grunning før lakkering Utbedring av små feil i den lakkerte flaten. Mellomsliping av lakk.
Tekniske data
Slipekorn:
Edelkorund slipekorn, skarpe, seige og harde.
Papirkvaliteter:
- Korn P 40 E-papir- 220g/m2
- Korn P 60 – P 100 D-papir- 150g/m2
- Korn P 150 – P 500 C-papir- 120g/m2
- Korn P 600 - P 1500 B-papir latex fleksibelt