Slipelerret på rull
- Ultrafleksibelt E lerret
- Til håndsliping av flater og profiler
- Til bruk på vibrasjonspussemaskiner
- Meget varmebestandig
- Lang levetid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Korning | Egnet for plast | Egnet for rustfritt stål | Egnet for stål | Egnet for støpejern | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0589100060990 1
|
Slipep.rull lerret KK711E 100X50000 P 60
|
Bredde
100
|
Lengde
50 m
|
Korning
60
|
Egnet for plast
Ja
|
Egnet for rustfritt stål
Ja
|
Egnet for stål
Ja
|
Egnet for støpejern
Ja
|
Farge
Rødbrun
|
Materiale
Aluminiumoksid
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589100080990 1
|
Slipep.rull lerret KK711E 100X50000 P 80
|
Bredde
40 mm
|
Lengde
50 m
|
Korning
80
|
Egnet for plast
Ja
|
Egnet for rustfritt stål
Ja
|
Egnet for stål
Ja
|
Egnet for støpejern
Ja
|
Farge
Rødbrun
|
Materiale
Aluminiumoksid
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589100120990 1
|
Slipep.rull lerret KK711E 100X50000 P120
|
Bredde
100
|
Lengde
50 m
|
Korning
120
|
Egnet for plast
Ja
|
Egnet for rustfritt stål
Ja
|
Egnet for stål
Ja
|
Egnet for støpejern
Ja
|
Farge
Rødbrun
|
Materiale
Aluminiumoksid
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|