Info om slipeskiver
- Kutte og slipeskiver skal lagres tørt ved + 20°C.
- Ved kutting og sliping skal det benyttes egnet verneutstyr
- Sørg for at kutte og slipeskivene monteres korrekt i vinkelsliperen, skiver med skade skal aldri benyttes
- Sørg for at beskyttelsesdekslet på maskinen er på plass
- Skivens maksimale hastighet må aldri overskrides
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Bruksanvisning
For sikkerhets skyld!
Kutting:
- Kutteskiver skal aldri benyttes til sliping
- Pass på at skiven ikke setter seg fast i kuttet
- Ved å ”pendle” maskinen frem å tilbake får skiven bedre plass og det oppnås en kjøligere kutting
- Ikke press maskinen ned i arbeidstykket, maskinens egenvekt er som regel nok
- Dersom det benyttes 1mm tykke kutteskiver må det kontrolleres om maskinens spindel er egnet for dette
- Kutt ikke dypere enn 3 x skivens tykkelse
Sliping:
- Egnet for frihånds sliping
- Sørg for korrekt slipevinkel, for flat slipevinkel kan føre til at skiven ryker i ytterkant
OBS/Advarsel
Monter aldri brukte 230mm skiver i en 125mm vinkelsliper, skiven kan eksplodere!!!