Slipepad Ø150mm
Medium slipepad Ø150 mm for roterende slipemaskiner med eksentrisk bevegelse. 21 hulls universalsystem passer alle kjente hullmønstre. Sitter som orginal pad på vår eksentersliper Eksentersliper ETS 150-E TWIN (Art: 0702 129)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Hullmønster | Design | Klebesystem | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0586652150961 1
|
Slipetallerken F 0702129 B. Lås 150mm
|
Diameter
150 mm
|
Hullmønster
21 hull
|
Design
Middels
|
Klebesystem
Borrelås
|
Harmonisert systemkode
84662098000
|
Produktvekt (per element)
178.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Medium/myk slipepad
Kan benyttes sammen med eksenterslipemaskiner med stor og liten eksenterbevegelse. Maskin med stor eksenterbevegelse benyttes sammen med korninger 40-150. Maskin med liten eksenterbevegelse benyttes til mattsliping av maling og lakk. Korninger fra 180 og finere.