Slipepad Ø80 mm
Medium slipepad Ø80 mm med Ø 6mm tange, til pussepapir, nylonskiver og poleingspader med borelås størrelse Ø75mm til Ø80mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Akseldiameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
058607501 005 1
|
Borrelåsadapter f.nylonskive Ø:80 Mm
|
Diameter
75 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
84662098000
|
Produktvekt (per element)
52.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Ø6mm tange for maskiner med chucks
- Borelås
- Passer størrelse Ø75mm til Ø80mm
- Max hastighet 6000 rpm.