Spademeisel med Hex 30mm tange
Hex 30mm tange
- Meisel for meiselhammere
- Tange: Hex 30mm
- Meisel bredde: 100mm
- Total lengde: 400mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600