Poleringspad grønn Hard
Hard poleringspute brukt til å fjerne store feil. Høy kvalitet og lang levetid. Med en tykkelse på bare 15 mm som bidrar til forbedret stabilitet og kontroll av maskinen. Passer både til Oscillerende og roterende poleringsmaskiner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Diameter | Materiale | Produktvekt (per element) | Støtteskivediameter | Tykkelse | Hardhetsnivå | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
058560 140990 1
|
Poleringspad grønn hard D140x15mm
|
Farge
Grønn
|
Diameter
140 mm
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Produktvekt (per element)
25 g
|
Støtteskivediameter
130 mm
|
Tykkelse
15 mm
|
Hardhetsnivå
Extra hard
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
058560 165990 1
|
Poleringspad grønn hard D165x15mm
|
Farge
Grønn
|
Diameter
165 mm
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Produktvekt (per element)
25 g
|
Støtteskivediameter
155 mm
|
Tykkelse
15 mm
|
Hardhetsnivå
Extra hard
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
058560 040990 5
|
Poleringspad grønn hard D40x15mm
|
Farge
Grønn
|
Diameter
40 mm
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Produktvekt (per element)
5 g
|
Støtteskivediameter
40 mm
|
Tykkelse
15 mm
|
Hardhetsnivå
Extra hard
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
058560 060990 5
|
Poleringspad grønn hard D60x15mm
|
Farge
Grønn
|
Diameter
60 mm
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Produktvekt (per element)
10 g
|
Støtteskivediameter
60 mm
|
Tykkelse
15 mm
|
Hardhetsnivå
Extra hard
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
058560 090990 1
|
Poleringspad grønn hard D90x15mm
|
Farge
Grønn
|
Diameter
90 mm
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Produktvekt (per element)
20 g
|
Støtteskivediameter
80 mm
|
Tykkelse
15 mm
|
Hardhetsnivå
Extra hard
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Hard poleringspute brukt til å fjerne store feil.
Tekniske data
For fjerning av store feil
Forbedret stabilitet og kontroll
Høy kvalitet og lang levetid
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893150030038 6
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150032038 1
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150020038 6
|
Polish P20 High Gloss Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150022038 1
|
Polish P20 High Gloss Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150010038 6
|
Polish P10 Fast Cut Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150012038 1
|
Polish P10 Fast Cut Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|