Polerpad lammeull hvit
- Fjerner slitasje effektivt
- Lav varmeutvikling på grunn av den fine strukturen i lammeullen
- Kan brukes på både lyse og mørke lakktyper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Støtteskivediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
058575 140990 1
|
Poleringspad lammeull D140x15mm
|
Diameter
140 mm
|
Farge
Hvit, natur
|
Materiale
Lammeull
|
Produktvekt (per element)
25 g
|
Støtteskivediameter
130 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
058575 165990 1
|
Poleringspad lammeull D165x15mm
|
Diameter
165 mm
|
Farge
Hvit, natur
|
Materiale
Lammeull
|
Produktvekt (per element)
25 g
|
Støtteskivediameter
155 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
058575 090990 1
|
Poleringspad lammeull D90x15mm
|
Diameter
90 mm
|
Farge
Hvit, natur
|
Materiale
Lammeull
|
Produktvekt (per element)
30 g
|
Støtteskivediameter
80 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|