Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
6 artikkel/artikler med 8 versjoner funnet
Det veldig slitesterke punktsveiseboret med Magma flerlagsbelegg for å løsne punktsveiser med håndholdte bor på karosseripaneler med høy styrke med opptil 1200 N/mm² kraft på alle typer kjøretøy.
Boret er spesielt designet for å håndtere ultrahøyfast stål, og gir presise resultater med en diameter på 6.5 mm. Perfekt for krevende industrielle applikasjoner
Det økonomiske standard punktsveiseboret for fjerning av sveisepunkter med håndholdte driller på vanlige karosseripaneler med en styrke på opptil 850 N/mm² på alle typer kjøretøy.
Punktsveisbor med fire skjær gir presis boring og effektiv fjerning av punktsveiser, ideell for nøyaktig arbeid
For enkel fjerning av sveise punkter
Punktsveisebor for Spotle maskiner som dekker hele spekteret med stål fra normalstål til høyfaststål
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.