Punktsveisebor for Spotle i HSCO stål, type AS-W
- Dekker hele spekteret med stål fra normalstål til høyfaststål. 2-skjærs-geometri for normalstål med spesialformet spiss, og kanter slik at borbrekkasje unngås.
- Ingen kjørning nødvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Akseldiameter | Type | Materiale | Produktvekt (per element) | Skaftlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071050910 990 1
|
Punktsveisebor for Spotle Ø:8 L:40mm
|
Lengde
41 mm
|
Akseldiameter
7.5 mm
|
Type
Punktsveisebor
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
31.000 g
|
Skaftlengde
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Brukertips: Boret skal bringes opp i hastighet før det settes i sveisepunktet. Sett borspissen forsiktig ned og bor deretter med jevnt trykk. Bruk maskin med bøyle overalt der dette er mulig.